Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R. Modelo: R6R. El caudal de la bomba nueva es de 240 gpm a la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Sew-Eurodrive, 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios. Sew-Eurodrive, relación: 26,06, torsión de 5310 lb-in, proporciona unas rpm finales de 64. Las características incluyen: intercambiabilidad completa de piezas, fácil desmontaje y limpieza, y bajo mantenimiento. Las aplicaciones típicas incluyen: cócteles de frutas, yogur, bebidas alcohólicas, masa, jarabe de chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN116).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA904.1a
- Manufacturer: APV
- Model: R6R
- Serial Number: G-4748
Pump Details