Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

1993 Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco serie R. Modelo: R2R. Número de serie: H3399-93. Capacidad nominal: 9 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,015 gal. Las bombas rotativas APV Crepaco son conocidas en todo el mundo por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene un cuerpo de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado, todos los cuales están diseñados para brindar un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNSL250.2a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R2R
  • Número de serie: H3399-93

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R