Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R3

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R3

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco R3. Modelo: R3. N/S: F-4120. Capacidad 8 gpm. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,6-4,2/2,1 amperios, trifásico. Reliance Electric Drive, relación: 5,0, torsión: 58,3 lb-in, rpm de entrada: 1750, rpm de salida: 345 (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto (ACN55). MODA.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDAF745.3a
  • Manufacturer: APV
  • Model: R3
  • Serial Number: F-4120

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R3