Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4HD

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4HD

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco R4HD. Modelo: R4HD. Número de serie: H-6379-94. Capacidad máxima: 90 gpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 29 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Requisito máximo de potencia: 20 CV. Las bombas de desplazamiento positivo de servicio pesado se usan típicamente en aplicaciones de bombeo que requieren presiones de descarga superiores a 100 psig. Están diseñados para aplicaciones donde líneas de descarga largas y/o productos viscosos se combinan para crear una alta presión de cabeza. Estas bombas están equipadas con cojinetes externos externos para evitar deflexiones del eje y minimizar el desgaste del eje, el rotor y los sellos. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EECS059.3
  • Manufacturer: APV
  • Model: R4HD
  • Serial Number: H-6379-94

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco R4HD