Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

1991 Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 4V2. N/S: G-4215-91. Capacidad: 40 gpm. Diámetro del impulsor: 3-1/2 pulg. Opción de sello. Junta tórica. Motor industrial Baldor, 2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 5,2/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BIIR8009B.
  • Manufacturer: APV
  • Model: 4V2
  • Serial Number: G-4215-91

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco