Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Número de serie: 16-22128. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Motor industrial Baldor: 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13,1-11,5/5,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 9-3/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8027
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: 16-22128

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco