Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 6V. Número de serie: 6V-63. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Lincoln de 4 pulgadas, 3 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 7,3/3,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN12a)

Product Details

  • Cantidad en stock: RCCB401B.
  • Manufacturer: APV
  • Model: 6V
  • Serial Number: 6V-63

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco