Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable APV Crepaco con mezclador de cizalla - 150 galones

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable APV Crepaco con mezclador de cizalla - 150 galones

Tanque de proceso con camisa con hoyuelos de acero inoxidable con tapa abovedada APV Crepaco y mezclador de cizalla. Capacidad nominal: 150 galones. Material de construcción: acero inoxidable 304. Presión de trabajo nominal: 50 PSI. Cuenta con una pared interior con hoyuelos, una bola rociadora de 4 pulgadas y un mezclador de cizalla de 12 pulgadas de diámetro en un eje de 29 pulgadas x 1-1/4 pulgadas, impulsado por un motor de funcionamiento continuo: 2 hp, 1730 rpm, 230/460 V. , 4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Las entradas superiores incluyen: abertura principal de 18 pulgadas de diámetro, una ventilación de vapor de 2-1/4 pulgadas, (2) roscas de DI de 2-1/4 pulgadas, (1) roscas de DI de 1-1/4 pulgadas conectadas al bola de pulverización. (1) Salida inferior de 2-1/2 pulg. La chaqueta de la unidad ha sido revisada exitosamente para detectar fugas. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 11-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MDPK519.27a
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: B-0832

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable APV Crepaco con mezclador de cizalla - 150 galones