Recipiente a presión APV Crepaco de acero inoxidable

Recipiente a presión APV Crepaco de acero inoxidable

Recipiente a presión APV Crepaco de acero inoxidable. Número de serie: E-4837-A. Junta Nacional no. 6854. MAWP: 60 PSIG a 350°F. Diámetro: 36 pulg. Altura de las paredes laterales: 60 pulg. Volúmenes estimados: 265 galones.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AFTN04
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: E-4837-A

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 6854
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 60 PSIG at 350°F

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Recipiente a presión APV Crepaco de acero inoxidable