Cocina de doble tubo APV

Cocina de doble tubo APV

Cocina de doble tubo APV. Dimensiones del tubo superior/inferior: 7-1/2 pulg. de diámetro. x 84 pulg. L. Diámetro del tornillo sin fin: 7 pulg. Motor del tubo superior y transmisión por engranajes: Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad Sterling Electric Speed-Trol, 4200 rpm (máx.), 700 rpm (mín.). Motor de tubo inferior y transmisión por engranajes: Motor Baldor Super-E, 1-1/2 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 4/2 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Motor Drive, relación 112,23, 16 rpm (final). Entradas: (1) tolva de alimentación de 15-3/4 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho, (1) tolva de alimentación de 4 pulgadas de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 55 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: tSPPM01.
  • Fabricante: APV

Detalles del votador y del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cocina de doble tubo APV