Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezas
Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezas (incompleta). Modelo: 15MR-8TBA. Número de serie: 18810648. Presión máxima: 8000 PSI. Motor Reliance: 3 HP, 208-230/460V, 60 Hz, trifásico. Incluye arranque y base rodante de acero inoxidable. Dimensiones totales: 36 x 32 x 42 (pulgadas).
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH198
- Manufacturer: Gaulin
- Model: 15MR-8TBA
- Serial Number: 18810648
Homogenizer Details
- Maximum Operating Pressure (PSI): 8000
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 9.2/4.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 180TC
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 42
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Parts Unit (incomplete)