Homogeneizador APV Gaulin de 3 cilindros con cabezal Micro Gap
Homogeneizador APV Gaulin de 3 cilindros con cabezal Micro Gap. Modelo: 2500-18-2.5TPS. Capacidad aproximada: 2200 GPH a 1500 PSI. Esta unidad cuenta con válvulas de asiento. (3) Émbolo de 2 pulg. de diámetro. Diámetro de las poleas: impulsor de 9 pulgadas, impulsado de 18-3/4 pulgadas. Filtro Elmar: Modelo no. LRVH-303B. Motor Reliance Electric Company: 40 Hp, 1750 Rpm, 230/460 V, 98,6/49,3 A, 60 Hz, trifásico. (2) Motores de Reliance Electric Company: ¾ Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 2,8-2,8/1,4 A, 60 Hz, trifásicos. Entrada/salida: (2) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 4 pies 10-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0451.190
- Manufacturer: APV
- Model: 2500-18-2.5 TPS
- Serial Number: 98810807
Homogenizer Details