Homogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSI
1998 Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: G132Q-3BX. Capacidad máxima de 3846 GPH. Presión máxima de trabajo: 2900 PSIG. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Válvulas de bola. Émbolos de 2-3/4 pulg. (70 mm). Anderson controla. Motor eléctrico Marathon: 125 HP, 1780 RPM, 460V, 146 A, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba de lubricante: TEFC, 1/2 hp, trifásico, 60 Hz, 230/460 voltios, 1800 rpm. Motor de bomba hidráulica: TEFC, 1/3 hp, trifásico, 60 Hz, 230/460 voltios, 1800 rpm. Entrada/salida: (2) Línea S de 3 pulgadas. Entrada/salida: (2) triple abrazadera de 3 pulgadas. Peso aproximado: 12,500 libras. Dimensiones totales: 6 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 9 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 10-1/2 pulgadas de alto (ACN2284-98).
Product Details
- Cantidad en stock: SFPC034.275
- Manufacturer: APV
- Model: G132
- Serial Number: 19982410097
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 3846
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2900
- Valve Seats Type: Ball
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 125 hp Marathon Electric motor, (1) 0.5 hp Lube pump motor and (1) 0.33 hp Hydraulic pump motor
Dimensions:
- Length (Inches): 74.5
- Width (Inches): 111
- Height (Inches): 58.5
- ACN: 2284-98
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1998