Homogeneizador APV Gaulin Serie G90

Homogeneizador APV Gaulin Serie G90

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: 1200 G90-8B. Capacidad nominal máxima: 1200 gph. Presión máxima de trabajo: 8000 psi. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Diámetro del émbolo: 1- 5/8 pulg. Cilindros con válvula de bola. Otras características incluyen: transmisión gemela en espiga y sistemas de lubricación presurizada. (2) bombas hidráulicas con dos motores Baldor Electric: ½ hp y 1/4 hp, 230/400 / 220/380 V, 1.65/0.95 / 1.3/0.75 amperios, 60 Hz, trifásicos. Motor eléctrico Marathon, 125 hp, 1780 rpm, 460 V, 146 amperios, 60 HZ, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 11-3/4 pulg. Relación: 2,07. Revoluciones finales: 860. Entradas/Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 8 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NAXE04
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 1200-G90-8B
  • Número de serie: 19982410004

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador APV Gaulin Serie G90