Cabezal homogeneizador APV Gaulin
Cabezal Homogeneizador APV Gaulin. Número de serie: HT686710-B2. Capacidad nominal: 4500-6000 gph. Émbolos de 4 pulgadas de diámetro. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Cilindros de válvula de asiento cónico. Presión de trabajo: 1500 psi. Este cabezal se extrajo de un homogeneizador APV, modelo: 6000 804-1.5TPN, S/N: 18910396. Dimensiones del bloque: 23 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DGPD162B.
- Manufacturer: APV
- Serial Number: HT686710-B2
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 6,000
- Maximum Operating Pressure (PSI): 1500
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 23
- Width (Inches): 8
- Height (Inches): 18
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: This head was removed from an APV homogenizer