Homogeneizador APV Gaulin
Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: G55. Capacidad máxima de 2035 gph. Presión máxima de trabajo: 3000 PSIG. Émbolos de 60 mm. Motor eléctrico Reliance: 75 hp, 1780 rpm, 230/460 v, 174/87.0 a, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) Tri-clamps de 2 pulgadas, (1) MNPT de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFPC033.180
- Manufacturer: APV
- Model: G55
- Serial Number: 19982410128
Homogenizer Details