Patín del intercambiador de calor APV HTST

Patín del intercambiador de calor APV HTST

Patín del intercambiador de calor APV HTST. (92) placas en total, área de superficie de 5 pulgadas x 19-1/2 pulgadas por placa o aproximadamente 62 pies cuadrados totales de capacidad de superficie de intercambio de calor separadas por 3 divisores. El modelo y los números de serie de la placa de identificación de APV Crepaco son ilegibles. (2) bombas centrífugas Mokon con motores; 2HP, 208-230/460V, 60Hz, trifásico, 3450RPM (también funciona con 575V, 190/380V, 50 Hz). Panel de control de acero inoxidable. (2) Monitores de temperatura modelo 771 de IMC Instruments. (2) Controladores ABB Commander 200. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SKFI169.37a
  • Manufacturer: APV

HTST Details

  • Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 62

Pump Details

  • Pump Included? Yes
  • Number of Pumps in Package: 2
  • Pump Manufacturer(s): Mokon
  • Pump Description(s): Monkon Centrifugal Pump with motor - 2HP, 208-230/460V, 60Hz, 3-phase, 3450RPM, (also runs 575V, 190/380V, 50 Hz).

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Mokon centrifugal pumps with motors
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 74
  • Width (Inches): 33
  • Height (Inches): 79

Additional Product Details

  • Known Issues or Problems: APV Crepaco nameplate model and serial numbers are illegible.

Patín del intercambiador de calor APV HTST