Patinaje APV HTST
Patín APV HTST, modelo SR-35, S/N 15305, bomba: Waukesha tamaño 060, S/N 226570-98. Caja de cambios: Dodge APG, Tamaño: 184DMZA, Hp de entrada: 5.82, Rpm de salida: 282.26, Torque: 1257. Motor: Reliance Electric. Bastidor: 180 TC, modelo P18 G1123F, trifásico, 60 Hz, 3 hp, 230/460 voltios, 7,6/3,8 amperios, 1755 rpm. Segunda bomba: Desconocida, 3 hp, trifásica, 60 Hz, 230/460 voltios, 9/4,5 amperios, 1750 rpm. Tercera bomba: Bomba Detroit, modelo 2.5X2X7, S/N: LA/I-95354-0. Motor: Motor de bomba Century. Bastidor 184 JP, 5 hp, trifásico, 3500 rpm, 230/460 voltios, 13,4/6,7 amperios. Posicionador de válvula Fisher serie 3660. S/N SP 36388. Entrada: 3 a 15. Control Fisher, modelo 32-24588, tamaño 1 pulg. S/N 9610-161-1-1. Rango de banco: 5-15 psi.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR06.
- Manufacturer: APV
- Model: SR-35
- Serial Number: 15305
HTST Details
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer