Bomba Centrífuga APV III (5 HP)
Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: III. Número de serie: U1778M. Motor eléctrico Hawker Siddeley: 5 Hp, 3480 Rpm, 575 V, 4,9 A, 60 Hz, Trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX003
- Manufacturer: APV
- Model: III
- Serial Number: U1778M
Evaporator Details
Micro Panel Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Hawker Siddeley Motor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3480
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 4.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 12.5
- Height (Inches): 16.5