Bomba Centrífuga APV III (5 HP)

Bomba Centrífuga APV III (5 HP)

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Modelo: III. Número de serie: U1898M. Tamaño: 2x2. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor eléctrico Brook: 5 Hp, 3450 Rpm, 575 V, 5,2 A, 60 Hz, Trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP141
  • Manufacturer: APV
  • Model: III
  • Serial Number: U1898M

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 5
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: ACME
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: ACME

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Brook
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 575
  • Motor Amps: 5.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 28
  • Width (Inches): 12.5
  • Height (Inches): 16

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV III (5 HP)