Bomba centrífuga APV III
Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: III. Número de serie: U1777M. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Opción de sello: doble mecánico con lavado. Motor eléctrico Brooks: 3480 Rpm, 575 V, 3,1 A, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX002
- Manufacturer: APV
- Model: III
- Serial Number: U1777M
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Brook
- Motor RPM: 3480
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 3.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 12.5
- Height (Inches): 16