Bomba centrífuga APV III

Bomba centrífuga APV III

Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: III. Número de serie: U1776M. Tamaño: 2-2. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Entrada: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP127.
  • Manufacturer: APV
  • Model: III
  • Serial Number: U1776M

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 5
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: ACME
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: ACME

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

  • Length (Inches): 28.5
  • Width (Inches): 12.5
  • Height (Inches): 16

Additional Product Details

Bomba centrífuga APV III