Bomba de desplazamiento positivo APV M3-107-10

Bomba de desplazamiento positivo APV M3-107-10

Bomba de Desplazamiento Positivo de Acero Inoxidable APV Crepaco. Modelo: M3-107-10. S/N: PP-0996-0299. MAWP: 145 psig. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RBFM1069.10
  • Manufacturer: APV
  • Model: M3-107-10
  • Serial Number: PP-0996-0299

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 145
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: ACME
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: ACME
  • Inlet/Outlet 4 Size (inches): 1.5

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

  • Length (Inches): 16
  • Width (Inches): 20
  • Height (Inches): 16

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV M3-107-10