Intercambiador de calor de placas APV - 1200 pies cuadrados
1990 Intercambiador de Calor de Placas APV. Modelo: CR5 HIDRÁULICO. S/N: 22839. Materiales de construcción: acero inoxidable 316 y 304. Número de placas: 223. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 1200 pies cuadrados. Instalado originalmente en una planta de helados de Jerseymaid, se usó originalmente en un proceso de múltiples pasadas para una mezcla de helado al 14% que fluía a 60 gpm, con agua. y glicol utilizado como medio de calentamiento y enfriamiento. Presión máxima de funcionamiento 225 psi. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 450.HDVI184.181a
- Manufacturer: APV
- Model: CR5 HYDRAULIC
- Serial Number: 22839
Heat Exchanger Details