Intercambiador de calor de placas APV - 3075 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV - 3075 pies cuadrados

1992 Intercambiador de Calor de Placas APV. Modelo: SR950. Número de serie: 26337-2. Nat'l Bd: 4998. Capacidad de flujo nominal: 1400 gpm. Capacidad nominal de transferencia de calor: 8.732.500 Btu/h. Número de placas: 294. Número de divisores: 1. Superficie de transferencia de calor: aprox. 3075 pies cuadrados MAWP: 150 psig a 275 °F. MDMT: 20 °F a 150 psig. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Dimensiones totales: 12 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (ACN900).

Product Details

  • Cantidad en stock: DPPX41802.
  • Manufacturer: APV
  • Model: SR950
  • Serial Number: 26337-2

Heat Exchanger Details

  • Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 3075
  • Nominal Flow Capacity: 1400
  • Nominal Heat Transfer Capacity (BTU/HR): 8732500
  • Plate Material: Stainless Steel
  • Number of Plates: 294
  • Number of Dividers: 1
  • National Board Number: 4998
  • MAWP (PSI at temp): 150 psig @ 275 °F
  • Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 8 in. dia. flanged port (product), (1) 8 in. dia. flanged port (media). Outlets: (1) 8 in. dia. flanged port (product), (1) 8 in. dia. flanged port (media)

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 152.5
  • Width (Inches): 33.5
  • Height (Inches): 84
  • ACN: 900

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1992

Intercambiador de calor de placas APV - 3075 pies cuadrados