Intercambiador de calor de placas APV

Intercambiador de calor de placas APV

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo SR15, S/N 16370. Placas de acero inoxidable: 55. Placas divisorias de acero inoxidable: 1. Superficie de transferencia de calor: aprox. Dimensiones del paquete de placas de 63,02 pies cuadrados: 11-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (3) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorio Q-line (flotador), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line (cabezal), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado (cabezal), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado (divisor), (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line (divisor). Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP528.
  • Manufacturer: APV
  • Model: SR15
  • Serial Number: 16370

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Intercambiador de calor de placas APV