Marco del intercambiador de calor de placas APV

Marco del intercambiador de calor de placas APV

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: R51. S/N y WO: 24447. *Nota: la placa divisoria se quitó y se vendió. Entradas/salidas: (11) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto. Enlace de torsión hidráulico Parker, S/N: 51758, entradas/salidas: (4) 1/2 pulg. diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 120.ME88.20
  • Manufacturer: APV
  • Model: R-51
  • Serial Number: 24447

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

Additional Product Details

Marco del intercambiador de calor de placas APV