Intercambiador de calor de placas APV, modelo SR155 S

Intercambiador de calor de placas APV, modelo SR155 S

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: SR155 S, S/N: 26894. Capacidad nominal: 350.000 BTU/hr. MAWP: 150 psi a 300 °F. Placas: 52. Dimensiones del paquete de placas: 9-3/4 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. Área de superficie: 40 pies cuadrados. Entradas/salidas: (8) 1-1/2 pulgadas en total Dimensiones: 32 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: END81581.11a
  • Manufacturer: APV
  • Model: SR155
  • Serial Number: 26894

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas APV, modelo SR155 S