Intercambiador de Calor de Placas APV Modelo SR20

Intercambiador de Calor de Placas APV Modelo SR20

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo SR20, número de serie 893-1155. Placas de acero inoxidable: (64). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 107 pies cuadrados. Sección 1: (32) placas; Sección 2: (32) placas. Puertos de extremo fijo: (4) 2 pulg. Puertos de extremo móvil: (4) 2 pulg. Presión de diseño: 70 psi. Temperatura de diseño: 243 °F. Presión de prueba: 105 psi. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ENDX749.3a
  • Manufacturer: APV
  • Model: SR20
  • Serial Number: 893-1155

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de Calor de Placas APV Modelo SR20