Intercambiadores de calor de placas APV
Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: SR95M. Número de serie: 26042-1. Número de placas de acero inoxidable: 119. Superficie de transferencia de calor: aprox. 1,415 pies cuadrados MAWP: 150 psig a 275 °F. MDMT: 5 °F a 150 psig. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Dimensiones totales: 117 pulgadas de largo x 32-1/2 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: FECL001.
- Manufacturer: APV
- Model: SR95M
- Serial Number: 26042-1
Heat Exchanger Details