Bomba Centrífuga APV Puma 7.5 HP Modelo 2 - 2 ½

Bomba Centrífuga APV Puma 7.5 HP Modelo 2 - 2 ½

Bomba Puma de acero inoxidable APV, tamaño: 2-2 1/2, S/N 1160. Motor Brook Crompton Parkinson, 7,5 hp, 3420 rpm, 575 voltios, 7,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 35 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ENDX721b.1a
  • Manufacturer: APV
  • Model: 2 - 2 1/2
  • Serial Number: P1160

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV Puma 7.5 HP Modelo 2 - 2 ½