Bomba Centrífuga Puma APV 7.5 HP Serie V Modelo 2 1/2-2

Bomba Centrífuga Puma APV 7.5 HP Serie V Modelo 2 1/2-2

Bomba Centrífuga APV Puma de 7,5 CV. Serie V. Acero inoxidable. Modelo 2 1/2-2. Número de serie U8282MT. Entrada de 2,5 pulg. Salida de 2 pulg. 7,5 hp, 575 voltios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones 2 pies de largo, 1 pie de ancho, 2 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ENDX697.1a
  • Manufacturer: APV
  • Model: 2 1/2-2
  • Serial Number: U8282MT

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga Puma APV 7.5 HP Serie V Modelo 2 1/2-2