Bomba centrífuga APV Puma Serie III - 5 HP

Bomba centrífuga APV Puma Serie III - 5 HP

Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: III. Número de serie: U22219M. Capacidad: 140 gpm a 35 psi. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Brook Hansen de 5 pulgadas, 5 hp, 3460 rpm, 575 V, 4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP150
  • Manufacturer: APV
  • Model: III
  • Serial Number: U22219M

Pump Details

  • Pump Type: Centrífugo

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga APV Puma Serie III - 5 HP