Bomba centrífuga APV Puma Serie IV

Bomba centrífuga APV Puma Serie IV

Bomba centrífuga APV Serie Puma. Modelo: IV. S/N: 20046. Tamaño: 3x2. Capacidad: ~67 gpm a 21 tdh (9,1 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,037 gal. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 7 pulgadas, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 9,3-8,8/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie. 11 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN21).

Product Details

  • Cantidad en stock: EQDNES5.
  • Manufacturer: APV
  • Model: IV
  • Serial Number: 20046

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga APV Puma Serie IV