Bomba APV Puma Acero Inoxidable

Bomba APV Puma Acero Inoxidable

Bomba APV Puma, tamaño 2-½ - 2, S/N U5851. Tamaño de entrada 2-½ pulgadas. Tamaño de salida 2 pulgadas. Motor eléctrico Brook de 440 voltios, 6,9 amperios, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico, 5 hp. Tamaño del impulsor 4-½ pulg.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 25.5
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: U5851

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba APV Puma Acero Inoxidable