Bomba Centrífuga APV Puma Talla 2

Bomba Centrífuga APV Puma Talla 2

(2) Bomba Centrífuga APV Puma. S/N: 12654. Tamaño: 2-3-9. Diámetro del impulsor: Motor Siemens de 5-1/2 pulg., 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 13,0/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones generales de la primera bomba: 2 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones generales de la segunda bomba: 2 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDF148H
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: 12654

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV Puma Talla 2