Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R. Modelo: R6BS. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con caballos de fuerza requeridos y presión de 80 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica (ACN110).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SMBS276.4
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6BS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R