- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R
Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R. Modelo: R6BS. N/S: PP-1988-0499. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación reductora: 6,2. Revoluciones finales: 280. Entradas/Salidas: (2) Accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies ½ pulgadas de alto (ACN110).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SMBS280.12
- Fabricante: APV
- Modelo: R6BS
- Número de serie: PP-1988-0499