Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R
Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R. Modelo: R6BS. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con caballos de fuerza requeridos y presión de 80 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance, 5 hp 1745 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios. Relación reductora: 6,2. Revoluciones finales: 282. Entradas/Salidas: (2) Accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies ½ pulgadas de alto (ACN110).
Product Details
- Cantidad en stock: SMBS288.12
- Manufacturer: APV
- Model: R6BS
- Serial Number: PP-1986-0499
Pump Details