Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R. Modelo: R6BS. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con caballos de fuerza requeridos y presión de 80 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios. Relación reductora: 6,2. Revoluciones finales: 280. Entradas/Salidas: (2) Accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies ½ pulgadas de alto (ACN110).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SMBS290.14
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6BS
  • Número de serie: PP-1985-0499

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R