- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R
Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R. Modelo: R6BS. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con caballos de fuerza requeridos y presión de 80 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios. Relación reductora: 6,2. Revoluciones finales: 281. Entradas/Salidas: (2) Accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 3/4 pulgadas de alto (ACN110).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SMBS293.14
- Fabricante: APV
- Modelo: R6BS
- Número de serie: PP-1982-0499