Bomba de desplazamiento positivo APV R0R

Bomba de desplazamiento positivo APV R0R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R. Modelo: R0R. N/S: F-4644. El caudal de la bomba nueva es de 2 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Velocidad máxima: 600 rpm. Las superficies de contacto del producto están hechas de acero inoxidable. Motor eléctrico Baldor, 1 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión eléctrica de engranajes variables Reliance, rpm máximas: 346, rpm mínimas: 34,6. (0,16 a 1,6 caudal estimado). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN47a)

Product Details

  • Cantidad en stock: BZCH105F
  • Manufacturer: APV
  • Model: R0R
  • Serial Number: F-4644

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV R0R