Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1 HP, 0,575 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1 HP, 0,575 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Tamaño: R1R. N/S: G-8832. Capacidad: 0,575 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,01. Opción de sello: simple mecánico. Motor Leeson, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 2,6/1,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del motor, relación: 60 a 1, velocidad final: 57,5. Completa intercambiabilidad de piezas. Las bombas de la Serie R ofrecen un fácil desmontaje y limpieza de componentes húmedos, así como un bajo mantenimiento. Las aplicaciones típicas de estas bombas son: cócteles de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Base de acero inoxidable. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNSL267.3a
  • Manufacturer: APV
  • Model: R1R
  • Serial Number: G-8832

Pump Details

  • Pump Type: Desplazamiento positivo
  • Max Gallons Per Minute GPM: 0.575
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.01
  • Drive Ratio: 0.6
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 57.5
  • Max Speed RPM: 58
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Entrada/Salida
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Línea S
  • Inlet/Outlet 2: Entrada/Salida
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: Línea S

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included?
  • Motor Manufacturer: Leeson
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 2,6/1,3
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 27
  • Width (Inches): 12
  • Height (Inches): 28

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1 HP, 0,575 GPM máx.)