Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1,5 HP, 3,5 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1,5 HP, 3,5 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R1R. S/N: 20086. Capacidad: 3,5 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,01 gal. Velocidad máxima: 600 rpm. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1750 rpm, 180 V (inducido) -100/200 V (campo), 7,4 amperios (inducido) -0,96/0,48 amperios (campo). Accionamiento por motor en ángulo recto, relación 5, 350 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas. Ancho x 1 pie 5 pulgadas alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SFF446.1a
  • Manufacturer: APV
  • Model: R1R
  • Serial Number: 20086

Pump Details

  • Pump Type: Desplazamiento positivo
  • Max Gallons Per Minute GPM: 3.5
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.01
  • Drive Ratio: 0.5
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 35
  • Max Speed RPM: 600
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Entrada/Salida
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: CUMBRE
  • Inlet/Outlet 2: Entrada/Salida
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: CUMBRE

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included?
  • Motor Manufacturer: Dependencia
  • Motor Horsepower(HP): 1.5
  • Motor RPM: 1750
  • Motor Voltage: 180-100/200
  • Motor Amps: 7,4-0,96/0,48

Dimensions:

  • Length (Inches): 44
  • Width (Inches): 34
  • Height (Inches): 17

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1,5 HP, 3,5 GPM máx.)