Bomba de desplazamiento positivo APV R4RHD (15 HP, 160 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R4RHD. Número de serie: R4R-25435. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad Nominal: 160 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,175 gal. Velocidad máxima: 900 rpm. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene un cuerpo estándar de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Su cubierta ventilada limita la presión de descarga en un ajuste predeterminado. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 40/20 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 7 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 8 ½ pulg. Boston Gear Drive. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DGPD119.3
- Manufacturer: APV
- Model: R4RHD
- Serial Number: R4R-25435
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 160
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.175
- Max Speed RPM: 900
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 150
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 40/20
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 26