Bomba de desplazamiento positivo APV R6

Bomba de desplazamiento positivo APV R6

Bomba de desplazamiento positivo APV R6. Modelo 6UR. N/S: B-2971. El caudal de una bomba nueva es de 120 gpm a rpm máximas de 900. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba tiene juntas tóricas. La unidad se puede cambiar para adaptarla a su aplicación. Motorreductor SEW Eurodrive. Motor: 3 hp, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 1700 rpm, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios: relación 12,50, 136 rpm finales. Entrada/salida: (2) accesorios de asiento biselado de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1201
  • Manufacturer: APV
  • Model: 6UR
  • Serial Number: B-2971

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV R6