Bomba de desplazamiento positivo serie APV R6
Bomba de desplazamiento positivo serie APV R6. Modelo: R6RIHD. El caudal de la bomba nueva es de 240 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance de 10 hp, 1755 rpm, 230/460 voltios, 25,4/12,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión del motor 5.0, 1750/350 rpm de entrada/salida, 3495 de torque. Entradas: (1) brida de 10 pulg. (12) orificios de montaje de 7/8 pulg. de diámetro. 3-5/8 pulg. adyacente 14-1/4 pulg. opuesto.(2) 2 pulg. línea S. Salida: (1) línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/4 pulgadas de alto (ACN170).
Product Details
- Cantidad en stock: SIBI147E.10
- Manufacturer: APV
- Model: R6RIHD
- Serial Number: PP-1938-0499
Pump Details