Bomba de desplazamiento positivo APV R6R

Bomba de desplazamiento positivo APV R6R

Bomba de desplazamiento positivo APV R6R. Modelo: R6R. N/S: H-3162. Capacidad de bombeo: 15 gpm a 82 rpm. Capacidad máxima: 150 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 29 gpm. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varidrive, relación 31,4, 28/84 rpm (mín./máx.) Intercambiabilidad completa de piezas. Fácil desmontaje y limpieza, bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ERCS001B.
  • Manufacturer: APV
  • Model: R6R
  • Serial Number: H-3162

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV R6R