Bomba APV R700 PD - Unidad de piezas

Bomba APV R700 PD - Unidad de piezas

Bomba APV R700 PD - Unidad de piezas. Modelo APV: R700BS. N/S P-6283-0697. Con transmisión por engranajes de 10 HP y base. Motor Siemens: 10 HP, 230/460V, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico, TEFC. Transmisión por engranajes MGS: relación 18:1 (97 RPM finales). Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (alto)

Product Details

  • Cantidad en stock: HGPS1034.1
  • Manufacturer: APV
  • Model: R700BS
  • Serial Number: P-6283-0697

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba APV R700 PD - Unidad de piezas