Homogeneizador de laboratorio de alta presión APV Rannie
1998 Homogeneizador de laboratorio de alta presión APV Rannie. Modelo: 8.30H. Conjunto de válvula manual de una etapa. Presión de trabajo: 14.500 psi. Capacidad: 0,05 gpm. La muestra de prueba mínima es de aproximadamente 120 ml. Requisitos del sistema: 1,0/1,2 hp, 1375/1650 rpm, 572,9/687,5 rpm (final), 220 V, 3,5 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Relación: 24. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. racor de acero inoxidable. Salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. S/N: 9.98.141.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP3517.8
- Manufacturer: APV
- Model: 8.30H
- Serial Number: 9.98.141
Homogenizer Details